Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 57 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11993746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
30 mm
Gesamtlänge
57 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,50mm

  • ERIKS:23407322
  • Manufacturer:4317784259453

2,27 €/ Stückexkl. MwSt

2,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026