Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.1 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11993733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.1 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 2,10mm

  • ERIKS:23407318
  • Manufacturer:4317784259415

2,65 €/ Stückexkl. MwSt

3,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026