Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 10 mm gesamtlänge 265 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,25 €/ Stückexkl. MwSt

89,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
185 mm
Gesamtlänge
265 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS