Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11993678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.2 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 1,20mm

  • ERIKS:23407309
  • Manufacturer:4317784259323

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026