Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.75 mm gesamtlänge 23 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11992326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,86 €/ Stückexkl. MwSt

26,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.75 mm
Schneidenlänge
4.5 mm
Gesamtlänge
23 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS