
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.2 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 3.2 | 18 | 49 | 11,12 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6.5 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 6.5 | 31 | 70 | 23,36 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4 mm gesamtlänge 55 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 4 | 22 | 55 | 11,05 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.3 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 3.3 | 18 | 49 | 11,38 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 6 | 28 | 66 | 13,43 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.2 mm gesamtlänge 55 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 4.2 | 22 | 55 | 12,64 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 58 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 4.5 | 24 | 58 | 11,59 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5.5 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 5.5 | 28 | 66 | 13,43 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 5 | 26 | 62 | 11,99 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.8 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 4.8 | 26 | 62 | 14,98 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.4 mm gesamtlänge 43 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 2.4 | 14 | 43 | 12,38 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 3 | 16 | 46 | 10,69 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.75 mm gesamtlänge 23 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 0.75 | 4.5 | 23 | 22,86 €/stück |