Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 9.4 mm gesamtlänge 125 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12061646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,82 €/ Stückexkl. MwSt

37,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.4 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
125 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co