Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 8,50mm 8.5 75 117 21,50 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 6,80mm 6.8 69 109 17,27 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 3,20mm 3.2 36 65 8,05 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 5,20mm 5.2 52 86 11,14 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,20mm 4.2 43 75 9,60 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 2,10mm 2.1 24 49 7,33 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 2,50mm 2.5 30 57 7,14 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,10mm 4.1 43 75 9,60 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 7,40mm 7.4 69 109 20,40 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 10,20mm 10.2 87 133 32,34 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 2,30mm 2.3 27 53 7,46 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 5,50mm 5.5 57 93 12,70 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 3,90mm 3.9 43 75 9,80 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 7,70mm 7.7 75 117 21,63 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 12,50mm 12.5 101 151 41,25 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 1,20mm 1.2 16 38 6,88 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,60mm 4.6 47 80 10,66 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 5,70mm 5.7 57 93 13,61 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 6,40mm 6.4 63 101 14,51 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 8,20mm 8.2 75 117 22,74 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 6,70mm 6.7 63 101 16,25 € / stück Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 9.6 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338 9.6 87 133 33,81 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 3,0mm 3 33 61 7,65 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 5,30mm 5.3 52 86 12,03 € / stück Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 9,0mm 9 81 125 23,97 € / stück