Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.3 mm gesamtlänge 148 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,60 €/ Stückexkl. MwSt

40,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.3 mm
Schneidenlänge
97 mm
Gesamtlänge
148 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co