Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.6 mm gesamtlänge 76 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
1.6
50
76
20,56 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.3 mm gesamtlänge 148 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
6.3
97
148
34,60 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 112 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
3.5
73
112
17,21 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 7.5 mm gesamtlänge 156 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
7.5
102
156
45,22 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 2 mm gesamtlänge 85 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
2
56
85
12,28 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.56 mm gesamtlänge 139 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
5.56
91
139
30,28 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.5 mm gesamtlänge 32 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
0.5
12
32
25,06 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.7 mm gesamtlänge 42 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
0.7
21
42
26,64 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4 mm gesamtlänge 119 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
4
78
119
17,75 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 16 mm gesamtlänge 227 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
16
149
227
212,83 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10.32 mm gesamtlänge 184 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
10.32
121
184
94,72 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.6 mm gesamtlänge 35 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340
0.6
15
35
27,76 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340
8
109
165
34,02 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.8 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340