Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.56 mm gesamtlänge 139 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.56 mm
Schneidenlänge
91 mm
Gesamtlänge
139 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co