Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.4 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.4 mm
Schneidenlänge
39 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Golden brown
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co