
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10.2 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338 | 10.2 | 87 | 133 | 26,03 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 13 mm gesamtlänge 151 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338 | 13 | 101 | 151 | 43,13 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338 | 8.5 | 75 | 117 | 14,69 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.4 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338 | 3.4 | 39 | 70 | 7,13 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338 | 10 | 87 | 133 | 18,94 €/stück |