Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 2 mm gesamtlänge 85 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,28 €/ Stückexkl. MwSt

14,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
85 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co