Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 19.5 mm gesamtlänge 205 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11997199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,45 €/ Stückexkl. MwSt

318,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19.5 mm
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
205 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co