Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 15 mm gesamtlänge 169 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
15
114
169
126,68 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 3,10mm
3.1
36
65
10,04 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 1,0mm
1
12
34
8,54 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 2,60mm
2.6
30
57
9,60 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 13,0mm
13
101
151
100,20 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 7,20mm
7.2
69
109
28,03 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 11,50mm
11.5
94
142
68,14 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 0,80mm
0.8
10
30
10,04 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 19 mm gesamtlänge 198 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
19
135
198
249,05 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 20 mm gesamtlänge 205 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
20
140
205
274,54 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 1,50mm
1.5
18
40
7,95 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 6,50mm
6.5
63
101
16,54 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 3,80mm
3.8
43
75
11,69 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 3,90mm
3.9
43
75
12,51 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 9,30mm
9.3
81
125
48,79 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.25 mm gesamtlänge 86 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
5.25
52
86
25,56 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.75 mm gesamtlänge 109 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
6.75
69
109
16,24 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 160 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
13.5
108
160
87,23 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 4,50mm
4.5
47
80
11,69 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 15.5 mm gesamtlänge 178 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338