Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 17.5 mm gesamtlänge 191 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11997195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,82 €/ Stückexkl. MwSt

268,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
17.5 mm
Schneidenlänge
130 mm
Gesamtlänge
191 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co