Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 16 mm gesamtlänge 178 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11997190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,46 €/ Stückexkl. MwSt

183,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
178 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co