Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,94 €/ Stückexkl. MwSt

22,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Golden brown
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co