Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10.32 mm gesamtlänge 184 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,72 €/ Stückexkl. MwSt

110,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10.32 mm
Schneidenlänge
121 mm
Gesamtlänge
184 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co