Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.6 mm gesamtlänge 76 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,56 €/ Stückexkl. MwSt

24,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.6 mm
Schneidenlänge
50 mm
Gesamtlänge
76 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co