Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.8 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11997207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,56 €/ Stückexkl. MwSt

29,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.8 mm
Schneidenlänge
25 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co