Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.71 mm gesamtlänge 28 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,89 €/ Stückexkl. MwSt

20,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.71 mm
Schneidenlänge
9 mm
Gesamtlänge
28 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co