Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.75 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.75
39
70
12,71 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 7,90mm
7.9
75
117
33,76 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 6,40mm
6.4
63
101
18,92 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,60mm
2.6
30
57
9,60 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3,80mm
3.8
43
75
11,49 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 5,60mm
5.6
57
93
16,15 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 9,50mm
9.5
81
125
35,89 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 6,60mm
6.6
63
101
19,79 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 9,30mm
9.3
81
125
49,42 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.25 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.25
36
65
17,89 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 5,40mm
5.4
57
93
15,86 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3,50mm
3.5
39
70
8,83 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 9,70mm
9.7
87
133
53,01 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 13,80mm
13.8
108
160
154,72 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,70mm
2.7
33
61
9,60 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,20mm
2.2
27
53
9,51 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,80mm
11.8
94
142
127,60 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 15,50mm
15.5
120
178
204,96 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 14mm
14
108
160
133,28 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 5mm
5
52
86
11,59 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 10,20mm
10.2
87
133
48,79 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 5,30mm
5.3
52
86
13,58 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2,30mm
2.3
27
53
9,51 €/stück
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3,10mm
3.1
36
65
10,38 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.71 mm gesamtlänge 28 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338