Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.65 mm gesamtlänge 26 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,64 €/ Stückexkl. MwSt

14,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.65 mm
Schneidenlänge
8 mm
Gesamtlänge
26 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co