Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.4 mm gesamtlänge 20 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.4 mm
Schneidenlänge
5 mm
Gesamtlänge
20 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co