Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8.3 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11977835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,11 €/ Stückexkl. MwSt

22,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.3 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS