| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 20.5 mm gesamtlänge 63 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 20.5 | 63 | Zylindrisch | | 37,80 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 60 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 15 | 60 | Zylindrisch | | 26,23 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 6.3 mm gesamtlänge 45 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 6.3 | 45 | Zylindrisch | | 16,97 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 31 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 31 | 71 | Zylindrisch | | 78,49 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 10 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 10 | 50 | Zylindrisch | | 20,55 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 4.3 mm gesamtlänge 40 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 4.3 | 40 | Zylindrisch | | 16,83 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 12.4 mm gesamtlänge 56 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 12.4 | 56 | Zylindrisch | | 23,20 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 16.5 mm gesamtlänge 60 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 16.5 | 60 | Zylindrisch | | 27,53 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 7 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 7 | 50 | Zylindrisch | | 17,25 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 13.4 mm gesamtlänge 56 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 13.4 | 56 | Zylindrisch | | 24,97 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8.3 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 8.3 | 50 | Zylindrisch | | 19,11 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 45 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 6 | 45 | Zylindrisch | | 15,39 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 25 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 25 | 67 | Zylindrisch | | 52,82 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 30 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 30 | 71 | Zylindrisch | | 78,49 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 10.4 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 10.4 | 50 | Zylindrisch | | 21,99 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 19 mm gesamtlänge 63 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 19 | 63 | Zylindrisch | | 37,15 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 11.5 mm gesamtlänge 56 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 11.5 | 56 | Zylindrisch | | 21,99 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 9.4 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 9.4 | 50 | Zylindrisch | | 22,13 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 8 | 50 | Zylindrisch | | 17,25 €/stück |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 40 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 5 | 40 | Zylindrisch | | 16,00 €/stück |