Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 6.3 mm gesamtlänge 45 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334

  • ERIKS:11977799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,23 €/ Stückexkl. MwSt

23,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.3 mm
Gesamtlänge
45 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS