
| Produkt | Durchmesser [mm] | Gesamtlänge [mm] | Aufnahmesystem | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 6.3 mm gesamtlänge 45 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 6.3 | 45 | Zylindrisch | 20,23 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 8 | 50 | Zylindrisch | 18,14 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 20 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 20 | 67 | Zylindrisch | 37,80 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 12.5 mm gesamtlänge 56 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 12.5 | 56 | Zylindrisch | 22,79 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 25 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 25 | 71 | Zylindrisch | 54,22 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 16 mm gesamtlänge 63 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334 | 16 | 63 | Zylindrisch | 27,53 €/stück |