Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 20 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 60° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 334

  • ERIKS:11977803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,80 €/ Stückexkl. MwSt

44,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20 mm
Gesamtlänge
67 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS