Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 19 mm gesamtlänge 63 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11977844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,15 €/ Stückexkl. MwSt

43,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
19 mm
Gesamtlänge
63 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS