Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
78,33 €/ Stückexkl. MwSt
91,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 9.1 mm |
Schneidenlänge | 61 mm |
Gesamtlänge | 103 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6537 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | Volhartmetall |
Steigungswinkel | 28 ° |