| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 4mm | 4 | 36 | 74 | | 57,45 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 8,40mm | 8.4 | 61 | 103 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 8mm | 8 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 5,10mm | 5.1 | 44 | 82 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 12,50mm | 12.5 | 77 | 124 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 6,10mm | 6.1 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 3,70mm | 3.7 | 28 | 66 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 7mm | 7 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 8,50mm | 8.5 | 61 | 103 | | 78,33 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 5,20mm | 5.2 | 44 | 82 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 4,80mm | 4.8 | 44 | 82 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 5,80mm | 5.8 | 44 | 82 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 3mm | 3 | 28 | 66 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 12mm | 12 | 71 | 118 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 3,30mm | 3.3 | 28 | 66 | | 57,45 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 6,70mm | 6.7 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 7,10mm | 7.1 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 6mm | 6 | 44 | 82 | | 57,45 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 11,50mm | 11.5 | 71 | 118 | | 116,65 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 3,10mm | 3.1 | 28 | 66 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 8,20mm | 8.2 | 61 | 103 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 5mm | 5 | 44 | 82 | | 57,45 €/stück |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 10,10mm | 10.1 | 71 | 118 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 6,40mm | 6.4 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 6,50mm | 6.5 | 53 | 91 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |