Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 3mm

  • ERIKS:23410034
  • Hersteller:9055180030000
Image 1
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
28 mm
Gesamtlänge
66 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
Hartmetall