Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 11,50mm

  • ERIKS:23410083
  • Hersteller:9055180115000
Image 1
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.

Zur Liste hinzufügen

116,65 €/ Stückexkl. MwSt

136,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11.5 mm
Schneidenlänge
71 mm
Gesamtlänge
118 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
Hartmetall