Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 10.2 mm |
Schneidenlänge | 71 mm |
Gesamtlänge | 118 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6537 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | Volhartmetall |
Steigungswinkel | 28 ° |