Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.22,17 €/ Stückexkl. MwSt
25,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 7.6 mm |
Schneidenlänge | 75 mm |
Gesamtlänge | 117 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-co |