Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 4,70mm

  • ERIKS:12013232
  • Hersteller:9055190047000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Zur Liste hinzufügen

10,66 €/ Stückexkl. MwSt

12,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.7 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co