Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 1,90mm

  • ERIKS:12013198
  • Hersteller:9055190019000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Zur Liste hinzufügen

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.9 mm
Schneidenlänge
22 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co