10,04 €/ Stückexkl. MwSt
11,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 2.9 mm |
Schneidenlänge | 33 mm |
Gesamtlänge | 61 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-co |