Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,40mm

  • ERIKS:11998400
  • Hersteller:9006050044000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff.
Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal.

Anwendung:Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Zur Liste hinzufügen

13,05 €/ Stückexkl. MwSt

15,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.4 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,4mm

  • ERIKS:23407427
  • Manufacturer:4317784114226

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026