Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 6MM

  • ERIKS:12012985
  • Hersteller:9055330060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Langlochfräser mit Vollradius
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
6 mm