
| Produkt | Typ | Durchmesser [mm] | Max. Arbeitslänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 6MM | Langlochfräser mit Vollradius | 6 | 10 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 12MM | Langlochfräser mit Vollradius | 12 | 22 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 8MM | Langlochfräser mit Vollradius | 8 | 16 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 10MM | Langlochfräser mit Vollradius | 10 | 19 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 05533 DIN6527 LN hart metal mb 4MM | Langlochfräser mit Vollradius | 4 | 8 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |