Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 8,50mm

  • ERIKS:11991252
  • Hersteller:9002230085000
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

17,02 €/ Stückexkl. MwSt

19,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
37 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 8,50mm

  • ERIKS:23408010
  • Manufacturer:4317784110310

4,39 €/ Stückexkl. MwSt

5,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026