226,47 €/ Stückexkl. MwSt
264,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 18 mm |
Max. Arbeitslänge | 35 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
Toleranz | E8/h11 |
Beschichtung | Nein |
Kopfdurchmesser | 18 mm |