Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlitzfräser 3 Schneiden Typ ...
Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 3220
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
18
1
Schaftdurchmesser [mm]
18
1
Material
Volhartmetall
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 3220
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bohrnutenfräser 3-schneider 03220 N hart metal mb M18
Keilnutfräser
18
35
226,47 €
/
stück
Anmelden