Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 300# 3" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:11250457
Image 1
Das PGE™-System wurde entwickelt, um Betreibern eine Alternative zu den störanfälligen Isolierdichtungen auf Phenolbasis zu bieten. Das einzigartige Design des PGE™-Systems umfasst patentierte überlappende und versetzte Dichtungsnuten. Der Zweck dieses Designs besteht darin, jede Laminatschicht innerhalb der Dichtung selbst zu unterbrechen und so eine Barriere zu schaffen, durch die keine Flüssigkeiten und/oder Gase migrieren können. Das Dichtungselement kann aus jedem elastomeren Material bestehen, ebenso wie aus komplexeren federgespannten PTFE-Lippendichtungen. Dank dieser fortschrittlichen Dichtungskonstruktion lassen sich eine wartungsfreie Flanschisolierung und eine Korrosionsminderung an der Flanschfläche auf wirtschaftliche Weise erzielen. Je nach gewähltem Dichtungselement ist die PGE™ für die meisten Anwendungen mit Kohlenwasserstoffen und Wasser geeignet.

Diese Dichtung eignet sich für den Einsatz in Flanschen mit erhöhtem und flachem Dichtungsansatz in den ANSI-Klassen 150, 300 und 600 (oder gleichwertig). Neben der elektrischen Isolierung eignet sich die Dichtung hervorragend zur Isolierung von Flanschen aus unterschiedlichen Metallen oder zur Verhinderung von Flanschflächenkorrosion.
Zur Liste hinzufügen

168,50 €/ Stückexkl. MwSt

197,15 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GPT INDUSTRIES
Serie
PIKOTEK
Typ
PGE-F
Nennweite (ASME)
3"
Druckstufe (ASME)
300lbs
Serie
PIKOTEK
Typ
PGE-F
Material Träger
G10
Dichtungsmaterial
FPM
Material der Isolierscheibe
G10
Material Dichtungsring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Manschette
MYLAR
Temperaturbereich
von -120 bis 150 °C