Eriks
GPT INDUSTRIES

Flanschisolierset Pikotek® type PGE-F G10 FPM ASME B16.20

Das PGE™-System wurde entwickelt, um Betreibern eine Alternative zu den störanfälligen Isolierdichtungen auf Phenolbasis zu bieten. Das einzigartige Design des PGE™-Systems umfasst patentierte überlappende und versetzte Dichtungsnuten. Der Zweck dieses Designs besteht darin, jede Laminatschicht innerhalb der Dichtung selbst zu unterbrechen und so eine Barriere zu schaffen, durch die keine Flüssigkeiten und/oder Gase migrieren können. Das Dichtungselement kann aus jedem elastomeren Material bestehen, ebenso wie aus komplexeren federgespannten PTFE-Lippendichtungen. Dank dieser fortschrittlichen Dichtungskonstruktion lassen sich eine wartungsfreie Flanschisolierung und eine Korrosionsminderung an der Flanschfläche auf wirtschaftliche Weise erzielen. Je nach gewähltem Dichtungselement ist die PGE™ für die meisten Anwendungen mit Kohlenwasserstoffen und Wasser geeignet.

Diese Dichtung eignet sich für den Einsatz in Flanschen mit erhöhtem und flachem Dichtungsansatz in den ANSI-Klassen 150, 300 und 600 (oder gleichwertig). Neben der elektrischen Isolierung eignet sich die Dichtung hervorragend zur Isolierung von Flanschen aus unterschiedlichen Metallen oder zur Verhinderung von Flanschflächenkorrosion.
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 9
  • 8
  • 10
  • 10
  • 3
  • 3
  • 2
17 of Flanschisolierset Pikotek® type PGE-F G10 FPM ASME B16.20
ProduktNennweite (ASME)Druckstufe (ASME)Rohr Schedule-Nr.VerfügbarPreisexkl. MwSt