Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE GR 150lbs 20" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11420187
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

473,50 €/ Stückexkl. MwSt

554,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
606 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

4.611,25 €/ Stückexkl. MwSt

5.395,16 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026